Beli double ring di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. JONNESWAY Double Box End Wrench Offset 45 Degree (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp84.900

    JONNESWAY Double Box End Wrench Offset 45 Degree (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    - Professional Quality- Fully Polished chrome vanadium steel- Heat Treatment- ANSI/ASME B107.6
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  2. HAZET Double Box End Wrench Lightool (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp219.900

    HAZET Double Box End Wrench Lightool (Kunci Ring)
    atribut:
    • Material: Chrome-vanadium steel
    • Overall Length (mm): 180
    • Surface Finishing: Nickel chrome plating
    • Opposite Side Dimension (mm): 8 x 10
    • Weight (g): 30
  3. Kennedy Ken-Grip Socket 1/2 inch
    Mulai

    Rp97.900

    Kennedy Ken-Grip Socket 1/2 inch
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Socket Type: KenGrip
    • Size System: Metric
    • Socket Depth: Standard
    • Drive Size: 1/2 Inch
    • Bit Type: Hexagon
    • Drive Type: Square
    • Number of Points: 6
  4. STAHLWILLE Double Box End Wrench 20 (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp219.900

    STAHLWILLE Double Box End Wrench 20 (Kunci Ring)
    atribut:
    • Finish: Chrome-plated Finish
    • Individual/Set: Individual Tools
  5. Asahi Tools Double Box End Wrench Lightool (Kunci Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    Asahi Tools Double Box End Wrench Lightool (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    -The used material is common chrome vanadium steel and the wrench is chrome plated.-A JIS standard product.
  6. Makita Petrol Con
    Mulai

    Rp27.999.900

    Makita Petrol Con
    atribut:
    • Fuel Mixture: 2.0840277777777776
    • Fuel Tank Capacity (oz): 37
    • Max. Cutting Depth (inch): 4-13/16
    • Cutting Wheel Diameter (inch): 14
    • Maximum Power (kW): 3.8
    • No Load Speed (rpm): 4300
  7. TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp31.900

    TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
  8. Rivetti Blind Rivet/Paku Rivet
    Mulai

    Rp75.900

    Rivetti Blind Rivet/Paku Rivet
    Deskripsi:
    Paku Rivet dari Rivetti ini mempunyai variasi ukuran 3.2 mm dan biasa digunakan untuk kontraktor bangunan
    atribut:
    • Material: Aluminium
  9. Asahi Tools Combination Wrench Ultra-lightweight Lightool (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    Asahi Tools Combination Wrench Ultra-lightweight Lightool (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    -A tool aiming at resource saving as well as lightweight by an average of 20% or more.-The bent angle of the box end handle part is 12°.
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium Steel (Cr-V), Surface treatment:Nickel chrome plate
  10. JONNESWAY Shank Philips Impack Bits
    Mulai

    Rp13.900

    JONNESWAY Shank Philips Impack Bits
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  11. American Tool Double Box End Wrench Eliptical (Kunci Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

    American Tool Double Box End Wrench Eliptical (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    - Chrome vanadium steel hardened and tempered - Fully drop forged - 30 degrees offset box - 12 point
    atribut:
    • Packaging: Individual wrap hanging carton
  12. MultiPro Set Kunci Ring Box End
    Mulai

    Rp239.900

    MultiPro Set Kunci Ring Box End
    Deskripsi:
    Content : 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 19x21, 22x24 • Drop Forged Chorme Vanadium Steel • Silvermatt Finishing • Sunk Panel • Din 3110 Standard &ANSI Standard • Hand Carry Pouch
    atribut:
    • Size (mm): 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 19x21, 22x24
  13. TEKIRO Kunci Soket Tipe Y Panjang
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp40.900

    TEKIRO Kunci Soket Tipe Y Panjang
    Deskripsi:
    TEKIRO Wrench, Y-Type Long (Kunci Sock Y Panjang) with
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 144
    • Dimension 2 (mm): 50
  14. STANLEY Double Box End Wrench Offset 45 Degree (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp42.900

    STANLEY Double Box End Wrench Offset 45 Degree (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    - ASME B107.17M, ASME B107.100, ASME B107.9. - Maxi-DriveTM system reduce fastener rounding. - Matt finishing. - Made of Chrome Vanadium Steel. - 45 degrees Offset.
  15. Asahi Tools Double Box End Wrench Offset (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp219.900

    Asahi Tools Double Box End Wrench Offset (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    -The box end type for both ends, so it is a product that is suitable for re-tightening works.-JIS certified product(up to 24 x 27mm size)
  16. ASH Double Box End Wrench Offset Set (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ASH Double Box End Wrench Offset Set (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    - Plastic holder
    atribut:
    • Set Contents (piece): 6
    • Finish Material: Carbon steel(S53C), Surface treatment: Nickel chrome plate
  17. TEKIRO Double Box End Wrench 75 Degree Sunk Panel (Kunci Ring)
    Rating:
    87% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp52.900

    TEKIRO Double Box End Wrench 75 Degree Sunk Panel (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING 12x13 MM 75 DEGREE SUNK PANELKunci ring 12x13mm degree merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishMaterial : Chrome VanadiumItem Code : WR-BE0141
Daftar Harga double ring Terbaru March 2026
JONNESWAY Double Box End Wrench Offset 45 Degree (Kunci Ring)Rp84.900
HAZET Double Box End Wrench Lightool (Kunci Ring)Rp219.900
Toptul Double Box End Wrench 45 Degree Offset (Kunci Ring)Rp41.900
Kennedy Ken-Grip Socket 1/2 inchRp97.900
STAHLWILLE Double Box End Wrench 20 (Kunci Ring)Rp219.900
Asahi Tools Double Box End Wrench Lightool (Kunci Ring)Rp229.900
Makita Petrol ConRp27.999.900
TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)Rp31.900
Rivetti Blind Rivet/Paku RivetRp75.900
Asahi Tools Combination Wrench Ultra-lightweight Lightool (Kunci Ring Pas)Rp139.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)